大阪魂
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M8
M8
M10
M12
長さ(mm)
35
35
35
25
30
40
45
10
12
14
15
16
18
20
75
80
85
90
95
100
55
60
65
70
ねじピッチ
1
1
1.25
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43619091
品番
M8×35
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
35
材質
鉄
ねじピッチ
1
色
黒
寸法t(mm)
4
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
6.86
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
28
寸法K(mm)
8
寸法da(mm)
9.2
寸法v(mm)
0.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13
寸法ds(mm)
8
ねじ山種類
メートル細目