大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
長さ(mm)
40
15
16
18
20
25
30
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
35
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
43619527
品番
M12×40
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
40
寸法t(mm)
6
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
11.43
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
36
寸法K(mm)
12
寸法da(mm)
13.7
寸法v(mm)
1.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル細目