大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(40個)
長さ(mm)
45
25
50
100
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
43619712
品番
M10×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
8
表面処理
クローム
寸法e(mm)
9.15
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
32
寸法K(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
寸法v(mm)
1
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
寸法ds(mm)
10
ねじ山種類
メートル細目