※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンブラコ
六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
45
6
15
16
18
25
8
10
20
30
40
45
50
35
60
55
65
70
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43620981
品番
M6×45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
アンブラコ高級合金鋼
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
3
寸法r(mm)
0.25
寸法S(mm)
5
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
24
寸法K(mm)
6
寸法da(mm)
6.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10
強度区分
12.9
寸法ds(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目