M10×45 六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱) アンブラコ 43621085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×45 六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱) アンブラコ 43621085
M10×45 六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱) アンブラコ 43621085

六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)45
ねじピッチ1.5
内容量1箱(100個)注文コード43621085品番M10×45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ねじの呼びM10材質アンブラコ高級合金鋼長さ(mm)45ねじピッチ1.5寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4寸法S(mm)8頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)10寸法da(mm)11.2穴の形状六角穴寸法dk(mm)16強度区分12.9寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1659:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする