※1-2-M08-1-VP4_50-4_70 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4350)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) AC110 管接続口径(04) 1/2 (15A) 注文コード43623064 品番VP4350-043DL-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,900
この商品は定格電圧・管接続口径など60種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(3) AC110 ねじの種類(F) G 管接続口径(04) 1/2 (15A) 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(DL) ランプ付DIN形ターミナル 周波数(Hz)50/60 ポート数5 配管方法(0) 横配管 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする