大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(100個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M14
M5
M8
M10
M12
M14
長さ(mm)
25
110
135
8
105
120
140
25
80
90
150
ねじピッチ
2
0.8
1.25
1.5
1.75
2
全161種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
43623395
品番
M14×25
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
25
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
7
寸法r(mm)
0.6
材質
鉄
寸法S(mm)
12
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
40
寸法K(mm)
14
寸法da(mm)
15.7
寸法v(mm)
1.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
21
寸法ds(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目