大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
230
210
230
240
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43623833
品番
M24×230
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
230
ねじピッチ
3
種別
全ねじ
寸法t(mm)
12
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
24
寸法v(mm)
2.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
36
ねじ山種類
メートル並目