曜日別特売
M20×150 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43623937

六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20個)
ねじの呼びM20
長さ(mm)150
ねじピッチ2.5
内容量1箱(20個)注文コード43623937品番M20×150
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ねじの呼びM20長さ(mm)150ねじピッチ2.5寸法t(mm)10寸法r(mm)0.8種別全ねじ材質寸法S(mm)17表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き寸法K(mm)20寸法v(mm)2穴の形状六角穴寸法dk(mm)30ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
721:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする