VP517Y-5YZ1 V Series(VP517Y) SMC 43624017 VP517Y-5YZ1 V Series(VP517Y) SMC 43624017

V Series(VP517Y)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(Y)DIN(EN175301-803(C))・コネクタ付 注文コード43624017 品番VP517Y-5YZ1
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はリード線取出方法など4種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(Y)DIN(EN175301-803(C))・コネクタ付 切換方式N.C. タイプ(-)標準(0.7MPa) シリーズ(5)VP500 ポート数3 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 流れ方向(-)左→右 マニュアル(-)ノンロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする