※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LRC50アルミ製ロールコンビテナーアルミ看板付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43627125 品番LRC50-ALK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

軽さ・衛生面を兼ね備えたコンビテナー!
リネン・食品・園芸・病院・簡易クリーンルーム関連。
L型に折畳可能。
中間棚は、側面に引掛けて収納する事ができます。
床板は片手でワンタッチ操作。
サイドバー先端は、安心のストレート形状。
グレーウレタン車採用床マーキング対策済。
縦横材をビスでしっかり固定。操作性UP。走行時の騒音を低減。

使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸812/710 奥行(mm)外寸/内寸618/510 高さ(mm)外寸/内寸1700/1455 車輪径(Φmm)150 質量(kg)30 材質(本体)アルミ 材質(荷台)アルミ 材質(車輪)ウレタン 付属品アルミ看板:50用(250×140) 仕様床板4枚 取付床板4枚 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)812×618×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)710×510×1455
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※中間棚は【LRC50AL専用アルミ中間棚】をご使用ください
【LRCシリーズ用中間棚(アルミ製)】は適合外です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする