金属缶

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43627204 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

部品の収納、保管、管理に使用できます。事務書類の保管にも最適です。高さがあるので大きいものも収納できます。

用途部品の収納、保管、管理等 種別小缶 材質ブリキ 質量(g)273 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×201×96
注意
※本体のみです。(フタはついていません。)
※小さなへこみ、キズがある場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44069744
2020-03-08
用途:
ファイリングに向かない展示会配布のパンフレット等ばら小冊子の分類収納やケーブル類の分類収納
矢上輻射研究所 様 (製造業)

図書館用書架(Athena Economy Shelf 1454 廃番?)の一段にきっちり横向き3個入る。
 「小さなへこみ、キズがある場合がございます。」の注意書き通り9個購入中2個には小さなへこみがあったが、きれいな面側を表にむけておけば無問題。
 プラ製コンテナと違って強度リブの厚みが3o程だけで殆どデッドスペースが出ないため収納量が最大化できgood。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする