MEHCPXRCABK iPhone Xs/Xカバー エアージェイ 43627746 MEHCPXRCABK iPhone Xs/Xカバー エアージェイ 43627746

iPhone Xs/Xカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43627746 品番MEHCPXRCABK
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メルセデス・ベンツ公式ライセンス品iPhoneXS/X対応カーボンハードケースです。
上質なリアルカーボンを使用した高級感のあるデザイン。
光の反射によって様々な顔を見せるカーボンが上品な印象を与えます。
表面下部にメルセデスのエンブレムがレイアウトされ、メルセデスのフロントグリルを彷彿とさせます。
iPhone装着部分には柔らかいTPU素材を使用している為、iPhoneの着脱も簡単です。
ハードケースなのでかさばらずに持ち運べます。

対応機種iPhone Xs/X タイプケース型 材質カーボン+TPU 用途iPhone Xs/Xカバー 仕様ハードカバー、ワイヤレス充電非対応 メーカーメルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※本製品を装着した状態でのワイヤレス充電(Qi)は、正常に動作しない場合がありますが、本製品の製品不良ではありません。
その際はケースから外して頂くか、ライトニングケーブルで充電して頂きますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする