ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 埋込取手・掘込取手
ステンレス揚蓋取手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43627790
品番
H-23B-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途
床下収納庫、点検口扉
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
ヘアーライン
許容荷重(N)
700
推奨ねじ
M4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。