大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
40
30
35
45
50
55
40
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43627954
品番
M8×40
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
6
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
1.25
ねじ山種類
メートル並目