内容品画像

シェアする防災セット Basic マグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品付属ステッカー:マグネットLサイズ 注文コード43628018 品番8018
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は付属品3種類から選べます 他の種類を見る

必要最低限の防災用品が1人分ずつ最大30セット入った「シェアする」防災セット。

用途ドライバーの為の防災備蓄及び周囲の人への配布用 付属品付属ステッカー:マグネットLサイズ セット内容使い捨て携帯トイレ(大小兼用)、使い捨て携帯トイレ(小専用)、静音アルミポンチョ、使い捨て防塵マスク、長期保存用カイロ、備蓄用氷砂糖、災害時お役立ちカード 質量(kg)約7.2 交換目安5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×310×220 人数30人分
注意
※保管状態により内容品が劣化する場合がございますので、定期的な点検をお願いします。

商品説明動画

企業の防災は自助+共助へ!「シェアする防災セット」で始める貢献型の災害対策|企業の防災対策[そなえるTV・高荷智也]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする