内容品画像

8134 シェアする防災セット 10人分 マグネット ファシル(FACIL) 43628115 8134 シェアする防災セット 10人分 マグネット ファシル(FACIL) 43628115 8134 シェアする防災セット 10人分 マグネット ファシル(FACIL) 43628115 8134 シェアする防災セット 10人分 マグネット ファシル(FACIL) 43628115 8134 シェアする防災セット 10人分 マグネット ファシル(FACIL) 43628115

シェアする防災セット 10人分 マグネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品付属ステッカー:マグネットSサイズ 注文コード43628115 品番8134
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は付属品3種類から選べます 他の種類を見る

必要最低限の防災用品が1人分ずつ10セット入った「シェアする」防災セット。

用途ドライバーの為の防災備蓄及び周囲の人への配布用 付属品付属ステッカー:マグネットSサイズ セット内容使い捨て携帯トイレ(大小兼用)、使い捨て携帯トイレ(小専用)、静音アルミポンチョ、使い捨て防塵マスク、長期保存用カイロ、備蓄用氷砂糖、災害時お役立ちカード 質量(kg)約2.5 交換目安5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×195×145 人数10人分
注意
※保管状態により内容品が劣化する場合がございますので、定期的な点検をお願いします。

商品説明動画

企業の防災は自助+共助へ!「シェアする防災セット」で始める貢献型の災害対策|企業の防災対策[そなえるTV・高荷智也]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする