曜日別特売
ANP-1 安否確認マグネット グリーンクロス 43628167

安否確認マグネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
表示内容無事です
内容量1枚注文コード43628167品番ANP-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

災害時、扉の外側に張り付けて周囲に状況を分かりやすく知らせることができます。平常時は裏側に貼り付けておけるためかさばりません。

用途災害時の救助活動の効率化に。幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)200取付方式マグネット表示内容無事です
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする