グリーンクロス
グリーンクロスの 業務用掲示板/活動表
グリーンクロスの 安全掲示板
安否確認マグネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43628185
品番
ANP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
災害時、扉の外側に張り付けて周囲に状況を分かりやすく知らせることができます。平常時は裏側に貼り付けておけるためかさばりません。
用途
災害時の救助活動の効率化に。
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.8
高さ(mm)
200
取付方式
マグネット
表示内容
避難しました
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません