TR-AGT002 耐熱アルミグラスクロステープ トライメイト 43628316

耐熱アルミグラスクロステープ

(1件のレビュー)
長さ(m)10
内容量1個注文コード43628316品番TR-AGT002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。

材質アルミ・グラスファイバークロス長さ(m)10幅(cm)3耐熱温度(℃)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43628307
2024-01-24
用途: キッチンのコンロ台周り
サービス業

コンロとキッチン作業台の間に隙間があり、いつもそこに物がおちるので、汚れるのが気になっていました。その隙間を埋めるのに、耐熱のものが欲しかったので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする