上にも置ける缶ストッカー350ml

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43628404 品番AKS5615
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

先に入れておいた冷たい缶から取り出せる350mL缶専用の缶ストッカーです。
最大8缶まで収納可能で、冷蔵庫内がスッキリ片付けられます。
従来型ではデッドスペースになっていたラックの上部を棚にすることで有効活用できます。
ポリエチレン被膜加工なので、冷蔵庫内や缶飲料にやさしい当たりです。

材質スチール(ポリエチレン被膜加工) 幅(mm)145 質量(kg)0.39 高さ(mm)190 奥行(mm)290 収容数350ml缶 8本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする