グローヘッド スムースリアクターロング SL-255 SLASH 43628815

グローヘッド スムースリアクターロング SL-255 SLASH 43628815
グローヘッド スムースリアクターロング SL-255 SLASH 43628815
グローヘッド スムースリアクターロング SL-255 SLASH 43628815
グローヘッド スムースリアクターロング SL-255 SLASH 43628815

スムースリアクターロング SL-255

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
グローヘッド
注文コード
43628815
品番
グローヘッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

SLASHの人気ジグ「スムースリアクター」のロングバージョン。
ただロングにしただけでなく、重心も変更。
ロングである事を活かした、4.5:5.5の重心設計。
様々なシチュエーションに柔軟に対応でき、アングラーの操作一つで左右へのスライド幅を調整可能。
太刀パターン以外にもさまざまに使えるロングジグ。
ジャーク後のアピールとバイトタイムが長い(ひらめらアクション)。

用途
エッジを効かさない形状で、滑らか&スムーズな動きでオールラウンドに使える。
重心をセンターから若干ずらした4.5:5.5重心を採用し、引き抵抗を軽減させ動き出しを良くしています。
スライド幅はアングラーの自由自在
ひらひらフォールしながら、ジグが揺れる「ひらめらアクション」。
質量(g)
250
寸法(cm)
25
色
グローヘッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43628867
2023-11-01
用途: 青物ジギングに使用
株式会社自然健康社 様

2023/10/28、フィッシングマックス×ダイワのジギングパーティで友ヶ島水道にて鰤ジギングで使用。
入賞には至らなかったが83cmの鰤を釣り上げる事ができました。
アクションは、ジグを落とし込んでボトムをとり、ショートクイックのワンピッチワンジャークを2回続けて、ロングジャークを3回したらガツンと食ってきました。
ジグを落とし込むときは、フォールブレーキを効かせるなどして、潮に流されないよう、真っ直ぐ落とすとお祭りしにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする