エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの カバー・ケース・ポーチ
エアージェイの スマホケース
iPhone 8/7/6s/6カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43629243
品番
KLHCI8PABGNU
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
カール・ラガーフェルドから新作iPhoneケースが登場。
サングラスを掛けたカールの愛猫シュペットちゃんが下からひょっこりと顔を出した愛らしいケース。
対応機種
iPhone 8/76s/6
タイプ
ケース型
材質
PC+TPU
用途
iPhone 8/76s/6ケース
仕様
ハードケース
メーカー
カール・ラガーフェルド
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※本製品を装着した状態でのワイヤレス充電(Qi)は、正常に動作しない場合がありますが、本製品の製品不良ではありません。
その際はケースから外して頂くか、ライトニングケーブルで充電して頂きますようお願い致します。