5000mAh モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43629304 品番KLPB4KFKIKBK
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カール・ラガーフェルド公式ライセンス品ポータブルモバイルバッテリーです。
持ち運びに便利な、8mmの薄型・コンパクトボディーです。
高出力2.1Aなので、スピーディーにスマートフォン等への充電が出来ます。
表面は手触りの良いマットな質感で、カールのイラストが存在感抜群!

出力DC 5V 最大2.1A バッテリー容量(mAh)4000 用途4000mAh モバイルバッテリー 付属品USB-microUSBケーブル 入力DC 5V 最大2.0A メーカーカール・ラガーフェルド 機能ショート、過電流、放電防止、4段階LEDインジケーター RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする