大阪魂
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
50
12
14
18
20
16
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43629311
品番
M4×50
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
0.7
寸法a(mm)
1.4
寸法t(mm)
1.3
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
2.5
表面処理
生地
寸法e(mm)
2.873
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
2.2
寸法da(mm)
4.7
寸法w(mm)
0.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7.6
ねじ山種類
メートル並目