曜日別特売
VP542K-3DO1-03FA VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542K) SMC 43629312

※1-2-M11-4-VP300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード43629312品番VP542K-3DO1-03FA
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ポート数3定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)ねじの種類(F) G管接続口径(03) 3/8切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする