曜日別特売

VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542K)

VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542K) - SMC
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ内容量1個
172件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43628734VP542K-3GD1-03B(3) AC110 (AC115)(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628743VP542K-5GD1-03A(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
43628752VP542K-3GD1-03A(3) AC110 (AC115)(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628768VP542K-5GD1-02B(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628777VP542K-5G1-03B(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628786VP542K-4G1-03A(4) AC220 (AC230)(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628795VP542K-4G1-02A(4) AC220 (AC230)(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628804VP542K-6G1-02NA(6) DC12(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628813VP542K-1GD1-02B(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628822VP542K-4GD1-03A(4) AC220 (AC230)(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628838VP542K-1GE1-03B(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628847VP542K-1G1-03B(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628856VP542K-5LOD1-03FB(5) DC24(F) G(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628865VP542K-6G1-03A-F(6) DC12(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628874VP542K-1G1-03B-F(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628883VP542K-2G1-03B-F(2) AC200(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628892VP542K-5M1-03B(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628908VP542K-1M1-03A(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628917VP542K-3G1-03A-F(3) AC110 (AC115)(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628926VP542K-5L1-03A(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628935VP542K-5H1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628944VP542K-5LD1-03A(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628953VP542K-5H1-03A(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628962VP542K-5LE1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628978VP542K-6YO1-03FB(6) DC12(F) G(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628987VP542K-7DO1-03FA(7) AC240(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628996VP542K-5YO1-02FB(5) DC24(F) G(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629005VP542K-6YO1-03FA(6) DC12(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629014VP542K-6YOD1-03FA(6) DC12(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629023VP542K-5DOE1-03FA(5) DC24(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629032VP542K-5DOD1-03FB(5) DC24(F) G(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629048VP542K-5DOD1-03FA(5) DC24(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629057VP542K-5DO1-03FA(5) DC24(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629066VP542K-5DO1-02FA(5) DC24(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43629075VP542K-3DO1-02FA(3) AC110 (AC115)(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629084VP542K-5YO1-02FA(5) DC24(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629093VP542K-6GZ1-02NA(6) DC12(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629102VP542K-5YO1-03FB(5) DC24(F) G(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629118VP542K-5GSE1-03A(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629127VP542K-5ME1-03A-F(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629136VP542K-5GU1-03A(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629145VP542K-5YOD1-03FA(5) DC24(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43629154VP542K-5YOD1-03FB(5) DC24(F) G(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629163VP542K-5GZ1-02A(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629172VP542K-5GZ1-02NA(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629188VP542K-5GZ1-03FA(5) DC24(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629197VP542K-6GZ1-02NB(6) DC12(N) NPT(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629206VP542K-BGZ1-02NA(B) AC24(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629215VP542K-5YOD1-02FA(5) DC24(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43629224VP542K-BYOD1-03FA(B) AC24(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする