SLASH
スムースリアクター SL-202
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
100
100
120
158
180
200
色
ブルピン
イワシ
グリーンゴールド
グローシルバー
シルバー
ゼブラブルーグロー
ブルピン
赤魚
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43629978
品番
ブルピン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
オールラウンドに使える「実績」抜群ジグ
用途
SLASHが送り出す「セミロング系」のオフショアジグ。
様々なシチュエーションにオールラウンドに対応できるアクション。
あえてエッジを効かさず「滑らかな動き」をする様に設計。
滑らかでスムーズな動きは、魚種を問わずバイトに持ち込みます。
寸法(mm)
120
色
ブルピン
質量(g)
100
材質
鉛