大阪魂
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174)(SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M16
長さ
18
(mm)
5
6
8
10
12
14
16
18
20
15
22
25
30
35
45
50
40
55
60
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
2
全86種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43630431
品番
M8×18
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
18
ねじピッチ
1.25
寸法a(mm)
2.5
寸法t(mm)
2.6
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
5
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
5.723
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
4.4
寸法da(mm)
9.2
寸法w(mm)
1.05
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目