大阪魂
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
6
6
6
5
8
12
14
16
18
20
15
22
25
30
35
40
45
50
10
55
60
65
70
75
80
85
90
100
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全85種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43631427
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
鉄
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.5
寸法a(mm)
1
寸法t(mm)
1.04
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
2
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
2.303
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
1.65
寸法da(mm)
3.6
寸法w(mm)
0.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.7
ねじ山種類
メートル並目