※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
井上金庫販売
REV 片面デスク 増連set W1400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
色(フレーム)
ホワイト
注文コード
43631615
品番
REV-ZRW1460BK
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
片面デスクは単体でも増連でも、フリアドと同色コーディネート可能。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×600×720
質量(kg)
20.6
色(天板)
ブラック
材質
エッジ:PVC
寸法(mm)
1400×600×720
高さH(mm)
720
材質(天板)
パーティクルボード+低圧メラミン
天板厚さ(mm)
18
奥行D(mm)
600
色(フレーム)
ホワイト
材質(脚部)
スチール粉体塗装
幅W(mm)
1400
注意
※増連用の商品となります。
※基本セットと一緒のご購入か、 もしくはご購入済みの基本セットが現地にあることが条件です。
※増連セットのみのご購入では完成いたしませんのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません