曜日別特売
REV-B1460WH REV 片面デスク 基本set W1400 井上金庫販売 43631640

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REV-B1460WH REV 片面デスク 基本set W1400 井上金庫販売 43631640
REV-B1460WH REV 片面デスク 基本set W1400 井上金庫販売 43631640

REV 片面デスク 基本set W1400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台色(天板)ホワイト注文コード43631640品番REV-B1460WH
参考基準価格(税別)¥74,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

片面デスクは単体でも増連でも、フリアドと同色コーディネート可能。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×600×720質量(kg)23.3色(天板)ホワイト材質エッジ:PVC寸法(mm)1400×600×720高さH(mm)720材質(天板)パーティクルボード+低圧メラミン天板厚さ(mm)18奥行D(mm)600色(フレーム)ブラック材質(脚部)スチール粉体塗装幅W(mm)1400

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする