REV-ZRB1460BK REV 片面デスク 増連set W1400 井上金庫販売 43631694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REV-ZRB1460BK REV 片面デスク 増連set W1400 井上金庫販売 43631694
REV-ZRB1460BK REV 片面デスク 増連set W1400 井上金庫販売 43631694
REV-ZRB1460BK REV 片面デスク 増連set W1400 井上金庫販売 43631694

REV 片面デスク 増連set W1400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台色(フレーム)ブラック注文コード43631694品番REV-ZRB1460BK
参考基準価格(税別)¥71,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

片面デスクは単体でも増連でも、フリアドと同色コーディネート可能。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×600×720質量(kg)20.6色(天板)ブラック材質エッジ:PVC寸法(mm)1400×600×720高さH(mm)720材質(天板)パーティクルボード+低圧メラミン天板厚さ(mm)18奥行D(mm)600色(フレーム)ブラック材質(脚部)スチール粉体塗装幅W(mm)1400
注意
※増連用の商品となります。
※基本セットと一緒のご購入か、 もしくはご購入済みの基本セットが現地にあることが条件です。
※増連セットのみのご購入では完成いたしませんのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする