曜日別特売
M5×12 六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 43632547

六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)12
12
6
8
10
5
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
ねじピッチ0.8
内容量1箱(1000個)注文コード43632547品番M5×12
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
種別全ねじねじの呼びM5材質長さ(mm)12ねじピッチ0.8寸法a(mm)1.6寸法t(mm)1.56寸法r(mm)0.2寸法S(mm)3表面処理クローム寸法e(mm)3.443頭部形状ボタン寸法K(mm)2.75寸法da(mm)5.7寸法w(mm)0.38穴の形状六角穴寸法dk(mm)9.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4444:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする