色(本体)ホワイト
色(天板)ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700
質量(kg)71
材質コードホール・アジャスター:ABS樹脂、袖箱本体:スチール粉体塗装、センター引出し:スチール粉体塗装+ABS樹脂
寸法(mm)1400×700×700
耐荷重(kg/段)天板:約60
高さH(mm)700
天板耐荷重(kg)約60
材質(天板)パーティクルボード+高圧メラミン
天板厚さ(mm)30
奥行D(mm)700
材質(脚部)スチール粉体塗装+ABS樹脂
幅W(mm)1400
材質(取手)ABS樹脂
材質(側板)スチール粉体塗装