※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の オフィス用デスク
井上金庫販売の 両袖机
GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
ホワイト
色(天板)
フォレスト
注文コード
43632568
品番
GSD-W147-3L3RNFO
参考基準価格(税別)
¥153,500
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデスクで使い勝手良し。色展開も豊富です!
カギ付きで、オールロック機構となります。
色(本体)
ホワイト
色(天板)
フォレスト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×700×700
質量(kg)
71
材質
コードホール・アジャスター:ABS樹脂、袖箱本体:スチール粉体塗装、センター引出し:スチール粉体塗装+ABS樹脂
寸法(mm)
1400×700×700
耐荷重(kg/段)
天板:約60
高さH(mm)
700
天板耐荷重(kg)
約60
材質(天板)
パーティクルボード+高圧メラミン
天板厚さ(mm)
30
奥行D(mm)
700
材質(脚部)
スチール粉体塗装+ABS樹脂
幅W(mm)
1400
材質(取手)
ABS樹脂
材質(側板)
スチール粉体塗装
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません