※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSD-B147-3L3RNFO GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400 井上金庫販売 43632656 GSD-B147-3L3RNFO GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400 井上金庫販売 43632656 GSD-B147-3L3RNFO GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400 井上金庫販売 43632656 GSD-B147-3L3RNFO GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400 井上金庫販売 43632656

GSD 両袖机3段左袖/3段右袖 W1400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)ブラック 色(天板)フォレスト 注文コード43632656 品番GSD-B147-3L3RNFO
参考基準価格(税別)¥153,500 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデスクで使い勝手良し。色展開も豊富です!
カギ付きで、オールロック機構となります。

色(本体)ブラック 色(天板)フォレスト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700 質量(kg)71 材質コードホール・アジャスター:ABS樹脂、袖箱本体:スチール粉体塗装、センター引出し:スチール粉体塗装+ABS樹脂 寸法(mm)1400×700×700 耐荷重(kg/段)天板:約60 高さH(mm)700 天板耐荷重(kg)約60 材質(天板)パーティクルボード+高圧メラミン 天板厚さ(mm)30 奥行D(mm)700 材質(脚部)スチール粉体塗装+ABS樹脂 幅W(mm)1400 材質(取手)ABS樹脂 材質(側板)スチール粉体塗装

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする