GSD-B147-2L2RNA GSD 両袖机2段左袖/2段右袖 W1400 井上金庫販売 43632674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSD-B147-2L2RNA GSD 両袖机2段左袖/2段右袖 W1400 井上金庫販売 43632674
GSD-B147-2L2RNA GSD 両袖机2段左袖/2段右袖 W1400 井上金庫販売 43632674
GSD-B147-2L2RNA GSD 両袖机2段左袖/2段右袖 W1400 井上金庫販売 43632674
GSD-B147-2L2RNA GSD 両袖机2段左袖/2段右袖 W1400 井上金庫販売 43632674

GSD 両袖机2段左袖/2段右袖 W1400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード43632674品番GSD-B147-2L2RNA
参考基準価格(税別)¥153,500販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

シンプルなデスクで使い勝手良し。色展開も豊富です!
カギ付きで、オールロック機構となります。

材質天板:30mm厚パーティクルボード+高圧メラミン/本体:スチール粉体塗装/取手:ABS樹脂寸法(mm)1400×700×700耐荷重(kg/段)天板:約60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする