曜日別特売
M6×35 六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 43632732

六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)35
35
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
ねじピッチ1
内容量1箱(400個)注文コード43632732品番M6×35
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
種別全ねじねじの呼びM6材質長さ(mm)35ねじピッチ1寸法a(mm)2寸法t(mm)2.08寸法r(mm)0.25寸法S(mm)4表面処理クローム寸法e(mm)4.583頭部形状ボタン寸法K(mm)3.3寸法da(mm)6.8寸法w(mm)0.74穴の形状六角穴寸法dk(mm)10.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4444:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする