井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の オフィス用チェア(OAチェア)
井上金庫販売の メッシュチェア
ALPマネ-ジャ-ズチェア メッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43633347
品番
ALP-117A
参考基準価格(税別)
¥108,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
初めてのマネージャーチェアにピッタリ。
材質
背メッシュ:ポリエステル、背フレーム:PP+PA、座:ポリエステル+モールドウレタン 、肘:アルミ+PP、パット部:PU、ヘッドレスト(生地):ポリエステル、キャスター :PU、脚(ベース):アルミダイキャスト
寸法(mm)
620×620×1210-1300/SH445-535
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません