※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の 食堂用テーブル
REV 丸センタ-テーブル ロータイプ 750Φ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43633469
品番
REV-LB750MWH
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ラウンドロータイプのセンターセーブル。
材質
天板18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装
幅(mm)
Φ750
高さ(mm)
450
奥行(mm)
Φ750
色(天板)
ホワイト×脚ブラック
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません