曜日別特売
712860 PILOT SPORT 4 SUV MICHELIN(ミシュラン) 43634003

※使用例(ホイールは付いていません)

PILOT SPORT 4 SUV

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
リム径(inch)17
タイヤ幅(mm)235
偏平率(%)65
タイヤサイズ235/65R17 108V XL
内容量1本注文コード43634003品番712860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フランスに本社を置く MICHELIN(ミシュラン) は世界で初めてラジアルタイヤを製品化したタイヤ業界の老舗メーカーです。
ミシュランの製品は安全性、快適性、省燃費性能、耐久性などタイヤが必要とする全ての性能を高い水準で発揮します。
磨耗・耐久性を考えるとコストパフォーマンスは非常に高い製品です。

タイヤ幅(mm)235偏平率(%)65リム径(inch)17サイズ235/65R17 108V XL本数1本タイヤサイズ235/65R17 108V XL適合ボディタイプSUV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする