曜日別特売
M3×10 六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂 43634105

六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
10
5
6
8
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
ねじピッチ0.5
内容量1箱(1000個)注文コード43634105品番M3×10
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種別全ねじねじの呼びM3材質長さ(mm)10ねじピッチ0.5寸法a(mm)1寸法t(mm)1.04寸法r(mm)0.1寸法S(mm)2表面処理スズコバ寸法e(mm)2.303頭部形状ボタン寸法K(mm)1.65寸法da(mm)3.6寸法w(mm)0.2穴の形状六角穴寸法dk(mm)5.7ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1430:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする