井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の 会議テーブル
井上金庫販売の スタッキング会議テーブル
AUS 幕板連動型平行スタッキングテーブル 1860
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43634248
品番
AUS-1860WH
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幕板が天板の跳ね上げに連動。
テーブルサイドの荷物がけフックや棚板と機能性にも充実した、スタイリッシュな平行スタッキングテーブル。
材質
天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC ソフトエッジ/脚部:スチール粉体塗装/キャスター:ナイロン/幕板:スチール粉体塗装
幅(mm)
1800
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
キャスター
アジャスター付
キャスター径(Φmm)
65
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません