AUS-1860NA AUS 幕板連動型平行スタッキングテーブル 1860 井上金庫販売 43634257

 

AUS-1860NA AUS 幕板連動型平行スタッキングテーブル 1860 井上金庫販売 43634257
AUS-1860NA AUS 幕板連動型平行スタッキングテーブル 1860 井上金庫販売 43634257
AUS-1860NA AUS 幕板連動型平行スタッキングテーブル 1860 井上金庫販売 43634257
AUS-1860NA AUS 幕板連動型平行スタッキングテーブル 1860 井上金庫販売 43634257
AUS-1860NA AUS 幕板連動型平行スタッキングテーブル 1860 井上金庫販売 43634257

AUS 幕板連動型平行スタッキングテーブル 1860

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード43634257品番AUS-1860NA
参考基準価格(税別)¥101,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

幕板が天板の跳ね上げに連動。
テーブルサイドの荷物がけフックや棚板と機能性にも充実した、スタイリッシュな平行スタッキングテーブル。

材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC ソフトエッジ/脚部:スチール粉体塗装/キャスター:ナイロン/幕板:スチール粉体塗装幅(mm)1800高さ(mm)720奥行(mm)600キャスターアジャスター付キャスター径(Φmm)65

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする