井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の 折りたたみ椅子
YH折畳みイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43634318
品番
YH-31NBR
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安全性にも配慮した、スライド式構造。
材質
フレーム:スチールパイプ、背:ハードボード+ウレタン+ポリ塩化ビニールシート、座:合板+ウレタン+ポリ塩化ビニールシート
寸法(mm)
440×445×815/SH460
パイプ径(Φmm)
22.2
塗装
粉体塗装
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません