井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の 椅子オプションパーツ
井上金庫販売の その他椅子オプションパーツ
折畳イス用台車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43634327
品番
IF-30
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
折り畳みイスの収納には欠かせないアイテムです。
材質
本体:スチールパイプ/ウレタンキャスター
寸法(mm)
1477×554×825
パイプ径(Φmm)
22.2
キャスター径(Φmm)
75
塗装
焼付塗装
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません