井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の 会議テーブル
井上金庫販売の 折りたたみ会議テーブル
折り畳テーブル 1545
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43634440
品番
UMT-1545T
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
定番の折り畳みテーブルを振るラインナップ。
色
チーク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×450×700
質量(kg)
11
材質
天板:24mm厚MDF+低圧メラミン/脚部:25mm角スチールパイプ粉体塗装/エッジ:PVC/アジャスター:PE
寸法(mm)
1500×450×700
備考
1545/1560は2色から選べます。
キャスター
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません