自転車マルチライト付きドライブレコーダー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43634555 品番DLJLY19136BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

近年急上昇中の自転車バイク事故のために、万が一に備えて。
決定的瞬間を逃さない、自転車バイク用のドライブレコーダー登場です。
簡単取付け。更にライトにもなるので、夜道の運転にも安心、防犯カメラとして不審者対策にも。

用途自転車用のドライブレコーダーに。自転車用ライトや防犯カメラなどに。 セット内容本体、USBケーブル、本体ホルダー、ホルダー固定具、ストラップ、リセット用ピン、取扱説明書 寸法(mm)約30.5×36×127 電源5V 2000mAh内蔵リチウム電池 記録方式ビデオ:AVI 解像度レンズ:100万、ビデオ:1920×1080 DPI 視野角レンズ:120° 充電時間(時間)5〜6 使用時間(時間)LEDライト機能:約4、録画機能:約15、LEDライト+録画:約2
注意
※microSDカードは別売りとなりますので、ご注意ください。
※本製品はあらゆる状況において映像の記録を保証するものではありません。
※本製品は事故の証拠として裁判などで効力を保証するものではありません。
※本製品の故障や本製品使用によって生じた障害、及びMicroSDカードに保存されたデータ破損、それらによる損害についてはメーカーは一切の責任を負いません。
※本製品は車両の走行状況などを記録する商品です。それ以外の用途で、いたづらに使用したりする行為は、個人情報保護法に抵触したり、プライバシーや肖像権を侵害する場合がございます。
※これらの場合についてはメーカーは一切の責任を負いかねます。運転中の操作はお止め下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43634555
2024-09-10
用途:
普段使う自転車に使用
医療・福祉・介護関連業

ライトとして使用しても十分に使用できますので
装着も簡単だったので満足しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする