大阪魂
六角穴付ボタンボルト (SCM435/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
45
10
12
14
15
16
18
22
30
35
40
20
25
45
50
6
55
60
70
65
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43636117
品番
M4×45
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
1.8
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
2.5
表面処理
クローム
寸法e(mm)
2.9
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
2.6
寸法da(mm)
4.7
寸法R1(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7.5
ねじ山種類
メートル並目